https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE1ESXdPRGN6TURZeE1UYzBNaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5Q1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGIyM2U2YTgzZWY0OGEyYjlmYWVkYzI5MmRkOWMxNWI2OGMwZDJkYzc3NzA0YjRkNWMwYjI3MTMyYzZiZTE3MA
REXNORD
REXNORD
20-GB4300-21
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 20-GB4300-21
20" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Nr. katalogowy
20-GB4300-21
Nr kat. BDI
24129550
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/20-GB4300-21/p/24129550
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,608
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699401608
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Trougher Equal
Troughing Angle
35 Degree
Sposób Montażu
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA B Plus
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Sealed
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
20-GB4300-21
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0140160
Waga / LBS
30
Długi Opis
20" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Base to Center Roll Height
6,813 Inch | 173,05 Millimeter
Szerokość Pasa
20 Cale | 508 Milimetry
Średnica Rolki
4 Cale | 101,6 Milimetry
Długość Całkowita
30,5 Cale | 774,7 Milimetry
Wysokość Całkowita
11 Cale | 279,4 Milimetry
Średnica Rolki
9 Cale | 228,6 Milimetry
Base to Roller Center
4,813 Inch | 122,25 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
29 Inch | 736,6 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
6 Inch | 152,4 Millimeter
Szerokość Całkowita
7,75 Cale | 196,85 Milimetry
Roller Span Length
21,5 Inch | 546,1 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież