REXNORD
REXNORD
24-GC6310-02
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 24-GC6310-02
24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Nr. katalogowy
24-GC6310-02
Nr kat. BDI
18139679
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/24-GC6310-02/p/18139679
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
58,967
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210806859
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Trougher Equal Training
Troughing Angle
35 Degree
Sposób Montażu
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Actuating Shoe | Sealed
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
24-GC6310-02
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6480685
Waga / LBS
130
Długi Opis
24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Średnica Rolki
6 Cale | 152,4 Milimetry
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Base to Center Roll Height
9,75 Inch | 247,65 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
33 Inch | 838,2 Millimeter
Szerokość Całkowita
10 Cale | 254 Milimetry
Szerokość Pasa
24 Cale | 609,6 Milimetry
Średnica Rolki
9 Cale | 228,6 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Base to Roller Center
6,75 Inch | 171,45 Millimeter
Długość Całkowita
36,125 Cale | 917,575 Milimetry
Wysokość Całkowita
17,125 Cale | 434,975 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież