https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE1ESXdPRGN6TURZeE1UYzBNaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5Q1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGIyM2U2YTgzZWY0OGEyYjlmYWVkYzI5MmRkOWMxNWI2OGMwZDJkYzc3NzA0YjRkNWMwYjI3MTMyYzZiZTE3MA
REXNORD
REXNORD
30-HB4300-01
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 30-HB4300-01
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
30-HB4300-01
Nr kat. BDI
18140286
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/30-HB4300-01/p/18140286
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,706
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699055276
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Trougher Equal
Troughing Angle
35 Degree
Sposób Montażu
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA B
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
30-HB4300-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6405527
Waga / LBS
39
Długi Opis
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
39 Inch | 990,6 Millimeter
Średnica Rolki
11 Cale | 279,4 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
6 Inch | 152,4 Millimeter
Szerokość Całkowita
7,75 Cale | 196,85 Milimetry
Szerokość Pasa
30 Cale | 762 Milimetry
Wysokość Całkowita
13,25 Cale | 336,55 Milimetry
Średnica Rolki
4 Cale | 101,6 Milimetry
Długość Całkowita
40,5 Cale | 1,028.7 Milimetry
Base to Roller Center
4,813 Inch | 122,25 Millimeter
Roller Span Length
30 Inch | 762 Millimeter
Base to Center Roll Height
6,813 Inch | 173,05 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież