https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE1ESXdPRGN6TURZeE1UYzBNaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5Q1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGIyM2U2YTgzZWY0OGEyYjlmYWVkYzI5MmRkOWMxNWI2OGMwZDJkYzc3NzA0YjRkNWMwYjI3MTMyYzZiZTE3MA
REXNORD
REXNORD
36-HB4200-01
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 36-HB4200-01
36" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 20 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
36-HB4200-01
Nr kat. BDI
18140248
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/36-HB4200-01/p/18140248
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,338
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699055320
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Trougher Equal
Troughing Angle
20 Degree
Sposób Montażu
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA B
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
36-HB4200-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6405532
Waga / LBS
47
Długi Opis
36" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 20 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Relubricatable
Szerokość Pasa
36 Cale | 914,4 Milimetry
Długość Całkowita
47 Cale | 1,193.8 Milimetry
Średnica Rolki
4 Cale | 101,6 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,25 Cale | 234,95 Milimetry
Roller Span Length
38,375 Inch | 974,725 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
45 Inch | 1,143 Millimeter
Base to Roller Center
5,25 Inch | 133,35 Millimeter
Wysokość Całkowita
11,75 Cale | 298,45 Milimetry
Średnica Rolki
13 Cale | 330,2 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,25 Inch | 184,15 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież