REXNORD
REXNORD
42-GC5313-01
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 42-GC5313-01
42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Unequal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
42-GC5313-01
Nr kat. BDI
18140897
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/42-GC5313-01/p/18140897
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
75,364
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210724115
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Trougher Unequal Training
Troughing Angle
35 Degree
Sposób Montażu
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Positive Arm | 9 Inch Wide Secondary Roller | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
42-GC5313-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6472411
Waga / LBS
166
Długi Opis
42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Unequal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Szerokość Pasa
42 Cale | 1,066.8 Milimetry
Roller Span Length
43,25 Inch | 1,098.55 Millimeter
Wysokość Całkowita
17,875 Cale | 454,025 Milimetry
Średnica Rolki
27 Cale | 685,8 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
51 Inch | 1,295.4 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Szerokość Całkowita
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Rolki
5 Cale | 127 Milimetry
Długość Całkowita
54,563 Cale | 1,385.9 Milimetry
Base to Roller Center
7,313 Inch | 185,75 Millimeter
Base to Center Roll Height
9,813 Inch | 249,25 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież