REXNORD
REXNORD
42-GC6057-02
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 42-GC6057-02
42" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Nr. katalogowy
42-GC6057-02
Nr kat. BDI
18140916
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/42-GC6057-02/p/18140916
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
64,864
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210806217
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Spiral Return Training
Troughing Angle
0 Degree
Sposób Montażu
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Rubber Disc
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Positive Arm | Sealed | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
42-GC6057-02
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6480621
Waga / LBS
143
Długi Opis
42" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Base to Center Roll Height
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Średnica Rolki
45 Cale | 1,143 Milimetry
Długość Całkowita
53,5 Cale | 1,358.9 Milimetry
Szerokość Całkowita
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Pasa
42 Cale | 1,066.8 Milimetry
Średnica Rolki
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
51 Inch | 1,295.4 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Wysokość Całkowita
13,125 Cale | 333,375 Milimetry
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież