REXNORD
REXNORD
54-GD6040-01
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 54-GD6040-01
54" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
54-GD6040-01
Nr kat. BDI
18140939
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/54-GD6040-01/p/18140939
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
33,673
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699292671
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Return
Troughing Angle
0 Degree
Sposób Montażu
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA D
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
54-GD6040-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0129267
Waga / LBS
75
Długi Opis
54" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Długość Całkowita
65 Cale | 1,651 Milimetry
Szerokość Pasa
54 Cale | 1,371.6 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Średnica Rolki
57 Cale | 1,447.8 Milimetry
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Średnica Rolki
6 Cale | 152,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
8 Cale | 203,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
63 Inch | 1,600.2 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież