REXNORD
REXNORD
72-GD5043-01
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 72-GD5043-01
72" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
72-GD5043-01
Nr kat. BDI
18141613
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/72-GD5043-01/p/18141613
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,148
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699311501
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Return
Troughing Angle
0 Degree
Sposób Montażu
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA D
Materiał Rolki
Rubber Disc
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
18 Disc
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
72-GD5043-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0131150
Waga / LBS
62
Długi Opis
72" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Wysokość Całkowita
7 Cale | 177,8 Milimetry
Średnica Rolki
75 Cale | 1,905 Milimetry
Długość Całkowita
83 Cale | 2,108.2 Milimetry
Szerokość Całkowita
8 Cale | 203,2 Milimetry
Średnica Rolki
5 Cale | 127 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
81 Inch | 2,057.4 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Szerokość Pasa
72 Cale | 1,828.8 Milimetry
Base to Center Roll Height
7 Inch | 177,8 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież