https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-F-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhoWmk4eE1ESXdPRGN6TURjME1qZ3hOQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gwWmZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxNTExNmY5NWRiMTNkZTEzZGZlZjlhM2JlMWFiYzRmODk0MDFjNGI4MmZjMDJmZmYyNmMzYzc1NjkyZGFmZGEy
REXNORD
REXNORD
72-GD6020-01
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 72-GD6020-01
72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
72-GD6020-01
Nr kat. BDI
18141614
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/72-GD6020-01/p/18141614
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
36,741
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699311518
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Flat Carrier
Troughing Angle
0 Degree
Sposób Montażu
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA D
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
72-GD6020-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0131151
Waga / LBS
81
Długi Opis
72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Średnica Rolki
75 Cale | 1,905 Milimetry
Długość Całkowita
83 Cale | 2,108.2 Milimetry
Base to Roller Center
4,25 Inch | 107,95 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
81 Inch | 2,057.4 Millimeter
Średnica Rolki
6 Cale | 152,4 Milimetry
Base to Center Roll Height
7,25 Inch | 184,15 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Szerokość Całkowita
8 Cale | 203,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,25 Cale | 184,15 Milimetry
Szerokość Pasa
72 Cale | 1,828.8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież