MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C4-20CTI-30
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C4-20CTI-30
Conveyor Idler Assembly; 30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Impact Channel Inset Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Nr. katalogowy
C4-20CTI-30
Nr kat. BDI
26372704
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/C4-20CTI-30/p/26372704
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Waga / Funt
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
697950167039
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Szczegóły Produktu
Conveyor Idler Assembly
Specyfikacja Produktu
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Impact Channel Inset Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Długi Opis
Conveyor Idler Assembly; 30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Impact Channel Inset Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable