Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

C5-R-42-09-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASYMSGXXX-STL-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcwTUM4eE1ETTFNRFEyTnpVME56RTJOaTlKVGtSQlUxbE5VMGRZV0ZoZlUxUk1YMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGExNWYwN2U3ZDVhYmUzNTNlOWNjYzY0NGY5MDE2ZTJjMTRjYjEyZTcxZDVmMDljNTJlMWZhMTg5OGYyNDA0YmM
21978606 Luźne koło pasowe do przenośnika – zestaw 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

C5-R-42-09-1

Opis

MARTIN SPROCKET & GR C5-R-42-09-1

Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

Nr. katalogowy

C5-R-42-09-1

Nr kat. BDI
21978606

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,048
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950845005
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Return
Troughing Angle
0 Degree
Sposób Montażu
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Średnica Rolki
5 Cale | 127 Milimetry
Szerokość Całkowita
6 Cale | 152,4 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
3,5 Inch | 88,9 Millimeter
Średnica Rolki
45,38 Cale | 1152,652 Milimetry
Base to Center Roll Height
4 Inch | 101,6 Millimeter
Długość Całkowita
53 Cale | 1346,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
4 Cale | 101,6 Milimetry
Szerokość Pasa
42 Cale | 1066,8 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
51 Inch | 1295,4 Millimeter
Base to Roller Center
1,5 Inch | 38,1 Millimeter

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież