Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
49,9
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950816265
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Equal
Troughing Angle
45 Degree
Sposób Montażu
Side Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
98
Długi Opis
Idler Assembly, Conveyor; 48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 45 Degree; Side Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Długość Całkowita
59,5 Cale | 1511,3 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
57 Inch | 1447,8 Millimeter
Szerokość Pasa
48 Cale | 1219,2 Milimetry
Base to Center Roll Height
9,5 Inch | 241,3 Millimeter
Wysokość Całkowita
22,06 Cale | 560,324 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
5,5 Inch | 139,7 Millimeter
Średnica Rolki
6 Cale | 152,4 Milimetry
Base to Roller Center
6,5 Inch | 165,1 Millimeter
Szerokość Całkowita
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Średnica Rolki
17,63 Cale | 447,802 Milimetry
Roller Span Length
42,75 Inch | 1085,85 Millimeter