Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

C6-FRD-48-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASYMSGXXX-RBR-FRD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhsWmk4eE1ETTFNRFEyTlRZeE16ZzFOQzlKVGtSQlUxbE5VMGRZV0ZoZlVrSlNYMFpTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJiOWQ4MTVlNjMwNDBkYmIwY2UzMGM3NmI2ZDg5N2I4MjU3ZTc4MjFjZWM5MzgwMWFhNGY5N2VlZmQ4MmQ1Yjg
24657778 Luźne koło pasowe do przenośnika – zestaw 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

C6-FRD-48-4

Opis

MARTIN SPROCKET & GR C6-FRD-48-4

Idler Assembly, Conveyor; 48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree; Base Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

Nr. katalogowy

C6-FRD-48-4

Nr kat. BDI
24657778

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
35,374
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950842103
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Flat Carrier
Troughing Angle
0 Degree
Sposób Montażu
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Rubber Disc
Typ Łożyska
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Idler Assembly, Conveyor; 48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree; Base Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Wysokość Całkowita
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
4 Inch | 101,6 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Długość Całkowita
58,44 Cale | 1484,376 Milimetry
Szerokość Całkowita
6 Cale | 152,4 Milimetry
Szerokość Pasa
48 Cale | 1219,2 Milimetry
Średnica Rolki
6 Cale | 152,4 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
57 Inch | 1447,8 Millimeter
Średnica Rolki
51,38 Cale | 1305,052 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież