Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
57,596
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950831046
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Equal Impact
Troughing Angle
20 Degree
Sposób Montażu
Side Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA D
Materiał Rolki
Rubber Disc
Typ Łożyska
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
114
Długi Opis
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA D; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Wysokość Całkowita
14,94 Cale | 379,476 Milimetry
Roller Span Length
45,31 Inch | 1150,874 Millimeter
Szerokość Pasa
42 Cale | 1066,8 Milimetry
Base to Roller Center
6,5 Inch | 165,1 Millimeter
Szerokość Całkowita
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Średnica Rolki
15,44 Cale | 392,176 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
51 Inch | 1295,4 Millimeter
Base to Center Roll Height
9,5 Inch | 241,3 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5,5 Inch | 139,7 Millimeter
Średnica Rolki
6 Cale | 152,4 Milimetry
Długość Całkowita
53,5 Cale | 1358,9 Milimetry