Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

D6-20TSA-60-09 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASYMSGXXX-STL-TSA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMFpTOHhNRE0xTURRMk56RXlNVEU0TWk5SlRrUkJVMWxOVTBkWVdGaGZVMVJNWDFSVFFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNmFlNjE2ZjQxOTJlZDQ5ZDU1ZDg3YTJlZTY1ZjAzNGRlMmRjNzI3N2NkNzdiMjFmMWNjNGI4NzgzNTBlOGVm
21979376 Luźne koło pasowe do przenośnika – zestaw 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D6-20TSA-60-09

Opis

MARTIN SPROCKET & GR D6-20TSA-60-09

Idler Assembly, Conveyor; 60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Self-Aligner; 20 Degree; Side Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

Nr. katalogowy

D6-20TSA-60-09

Nr kat. BDI
21979376

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
117,914
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950830919
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Equal Self Aligner
Troughing Angle
20 Degree
Sposób Montażu
Side Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA D
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
190
Długi Opis
Idler Assembly, Conveyor; 60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Self-Aligner; 20 Degree; Side Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Długość Całkowita
71,5 Cale | 1816,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
17,5 Cale | 444,5 Milimetry
Szerokość Pasa
60 Cale | 1524 Milimetry
Średnica Rolki
6 Cale | 152,4 Milimetry
Roller Span Length
63,44 Inch | 1611,376 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
69 Inch | 1752,6 Millimeter
Base to Roller Center
7 Inch | 177,8 Millimeter
Base to Center Roll Height
10 Inch | 254 Millimeter
Średnica Rolki
21,75 Cale | 552,45 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
3,69 Inch | 93,726 Millimeter
Szerokość Całkowita
13 Cale | 330,2 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież