Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

E6-20T-84-07 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASYMSGXXX-STL-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnM01DOHhNRE0xTURRMk5EQXdPREl5TWk5SlRrUkJVMWxOVTBkWVdGaGZVMVJNWDFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOWVlYTY2YWZkNzBmZDUyY2ExZDBhYTk4MzcxYjBhZDgzNzQ5MTc2NmJhMDMxMzZjZDE0YjI2YmJhZjUwYzRk
21980220 Luźne koło pasowe do przenośnika – zestaw 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

E6-20T-84-07

Opis

MARTIN SPROCKET & GR E6-20T-84-07

Idler Assembly, Conveyor; 84" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

Nr. katalogowy

E6-20T-84-07

Nr kat. BDI
21980220

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
140,136
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950820798
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Equal
Troughing Angle
20 Degree
Sposób Montażu
Side Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA E
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
275
Długi Opis
Idler Assembly, Conveyor; 84" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Średnica Rolki
6 Cale | 152,4 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
9 Inch | 228,6 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
93 Inch | 2362,2 Millimeter
Base to Center Roll Height
11,63 Inch | 295,402 Millimeter
Długość Całkowita
97 Cale | 2463,8 Milimetry
Średnica Rolki
29,75 Cale | 755,65 Milimetry
Roller Span Length
87,75 Inch | 2228,85 Millimeter
Szerokość Pasa
84 Cale | 2133,6 Milimetry
Wysokość Całkowita
21,94 Cale | 557,276 Milimetry
Szerokość Całkowita
14,5 Cale | 368,3 Milimetry
Base to Roller Center
8,63 Inch | 219,202 Millimeter

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież