Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
165,533
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950825533
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Unequal Impact
Troughing Angle
20 Degree
Sposób Montażu
Side Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA E
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
423
Długi Opis
Idler Assembly, Conveyor; 96" Belt Width; 6" Roller Diameter; Unequal Impact Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Szerokość Pasa
96 Cale | 2438,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
13,94 Cale | 354,076 Milimetry
Base to Roller Center
8,63 Inch | 219,202 Millimeter
Długość Całkowita
108,5 Cale | 2755,9 Milimetry
Średnica Rolki
83,5 Cale | 2120,9 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
105 Inch | 2667 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
9 Inch | 228,6 Millimeter
Średnica Rolki
6 Cale | 152,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
14,5 Cale | 368,3 Milimetry
Base to Center Roll Height
11,63 Inch | 295,402 Millimeter
Roller Span Length
37,56 Inch | 954,024 Millimeter