REXNORD
REXNORD
101-8166-1
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 101-8166-1
Corner; 882 TAB | 883 TAB | 1701 TAB; Four Piece; Outside; 1-1/2" Track Width; 0.6" Track Thickness; 30 Inch Corner Radius; 45 Deg Track Angle; Nylatron; Black
Nr. katalogowy
101-8166-1
Nr kat. BDI
18138276
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Prowadnice-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/101-8166-1/p/18138276
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,436
UNSPSC
24101707
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210849627
Typ Bieżni
Corner
Pozycja Bieżni
Outside
Promień Łuku
30 Inch
Długość Bieżni
None
Kąt Bieżni
45 Deg
Rozmiar Flat Top
882 TAB | 883 TAB | 1701 TAB
Styl Bieżni
Four Piece
Materiał
Nylatron
Kolor
Black
Inne Funkcje
TAB Design | With Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Track
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Track
Łańcuch Słów
Corner
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.96
Długi Opis
Corner; 882 TAB | 883 TAB | 1701 TAB; Four Piece; Outside; 1-1/2" Track Width; 0.6" Track Thickness; 30 Inch Corner Radius; 45 Deg Track Angle; Nylatron; Black
Grubość Bieżni
0,6 Cale | 15,24 Milimetry
Szerokość Bieżni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież