REXNORD
REXNORD
CT U30R6 45DEG I/S
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD CT U30R6 45DEG I/S
Corner; 1863 TAB | 1873 TAB | 1874 TAB | 3873 TAB | 4873 TAB | 4874 TAB; Four Piece; Inside; 1-1/2" Track Width; 0.7" Track Thickness; 30 Inch Corner Radius; 45 Deg Track Angle; UHMWPE; White
Nr. katalogowy
CT U30R6 45DEG I/S
Nr kat. BDI
18138480
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Prowadnice-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/CT-U30R6-45DEG-I-S/p/18138480
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,381
UNSPSC
24101707
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210692759
Typ Bieżni
Corner
Pozycja Bieżni
Inside
Promień Łuku
30 Inch
Długość Bieżni
None
Kąt Bieżni
45 Deg
Rozmiar Flat Top
1863 TAB | 1873 TAB | 1874 TAB | 3873 TAB | 4873 TAB | 4874 TAB
Styl Bieżni
Four Piece
Materiał
UHMWPE
Kolor
White
Inne Funkcje
TAB Design | Without Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Track
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Track
Łańcuch Słów
Corner
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.84
Długi Opis
Corner; 1863 TAB | 1873 TAB | 1874 TAB | 3873 TAB | 4873 TAB | 4874 TAB; Four Piece; Inside; 1-1/2" Track Width; 0.7" Track Thickness; 30 Inch Corner Radius; 45 Deg Track Angle; UHMWPE; White
Grubość Bieżni
0,7 Cale | 17,78 Milimetry
Szerokość Bieżni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież