REXNORD
REXNORD
N18B3
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD N18B3
Corner; 879 | 880 | 881; Two Piece; Inside | Outside; 1" Track Width; 0.4" Track Thickness; 18 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nylatron; Black
Nr. katalogowy
N18B3
Nr kat. BDI
18145531
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Prowadnice-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/N18B3/p/18145531
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,39
UNSPSC
24101707
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210638023
Typ Bieżni
Corner
Pozycja Bieżni
Inside | Outside
Promień Łuku
18 Inch
Długość Bieżni
None
Kąt Bieżni
90 Deg
Rozmiar Flat Top
879 | 880 | 881
Styl Bieżni
Two Piece
Materiał
Nylatron
Kolor
Black
Inne Funkcje
Bevel Design | With Screw | Kit
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Track
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Track
Łańcuch Słów
Corner
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.85
Długi Opis
Corner; 879 | 880 | 881; Two Piece; Inside | Outside; 1" Track Width; 0.4" Track Thickness; 18 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nylatron; Black
Szerokość Bieżni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Grubość Bieżni
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież