https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10101268-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoak5DOHhNRE0wTXpFeE9EZzJORFF4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURFeU5qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTY0MjgxMzdiMWNmM2UyMmI2OTE0YzAwMjQ5ZmNlMGUwOWUzMWMyZTcwZDU5MTBlMWViNDNiZDU4NzdjN2M3ZA
REXNORD
REXNORD
367-655712M
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 367-655712M
Chain Guide Profile; 0.79" Track Width; 10 Feet Long; 0.91" Height; 1.57" Width; UHMWPE Material
Nr. katalogowy
367-655712M
Nr kat. BDI
26653612
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Prowadnice-/367-655712M/p/26653612
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa Produktu
Chain Guide Profile
Długość - Stopy
10
Szerokość w Calach
1.57
Szerokość w Milimetrach
39.878
Materiał
UHMW-PE
Inne Funkcje
Plastic Profile | 0.39" Thickness
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Guides
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Profile
Łańcuch Słów
Chain Guide
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10375747
Waga / LBS
1.13
Długi Opis
Chain Guide Profile; 0.79" Track Width; 10 Feet Long; 0.91" Height; 1.57" Width; UHMWPE Material
Wysokość
0,91 Cale | 23,114 Milimetry
Szerokość Bieżni
0,79 Cale | 20,066 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież