REXNORD
REXNORD
514-176-1
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 514-176-1
Chain Guide; 2-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 0.84" Height; 2-1/4" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
Nr. katalogowy
514-176-1
Nr kat. BDI
18621196
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Prowadnice-/514-176-1/p/18621196
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699263343
Nazwa Produktu
Chain Guide
Długość - Stopy
10
Szerokość w Calach
2.25
Szerokość w Milimetrach
57.15
Materiał
Stainless Steel
Materiał Wkładu/Rolka
UHMW-PE
Inne Funkcje
Marbett | Tee Type | 14 Gauge | FDA Approved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Guides
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Guide
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
514-176-1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10324381
Waga / LBS
1
Długi Opis
Chain Guide; 2-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 0.84" Height; 2-1/4" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
Wysokość
0,84 Cale | 21,336 Milimetry
Szerokość Bieżni
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież