https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10106493-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoa1lTOHhNRE0wTXpFME5qazBOalU1TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURZME9UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzMzMTNkMDQ3NTU5MTQxYzY2NWYyMjI2MmJmYTFkMjNmN2VmZDRkNDM4YzIzNDhhMWFiZGM1YzFjMjQ4N2U2Mw
REXNORD
REXNORD
557-695991N
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 557-695991N
Center Roller Guide; 1.26" Track Width; 1.635 Feet Long; 1.42" Width; Acetal Material
Nr. katalogowy
10106493
Nr kat. BDI
26255448
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Prowadnice-/557-695991N/p/26255448
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
1,5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
793699362855
Nazwa Produktu
Center Roller Guide
Długość - Stopy
1.635
Szerokość w Calach
1.42
Szerokość w Milimetrach
36.068
Materiał
Acetal
Inne Funkcje
Black Acetal Frame | White Acetal Roller
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Guides
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Guide
Łańcuch Słów
Center Roller
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10106493
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Center Roller Guide; 1.26" Track Width; 1.635 Feet Long; 1.42" Width; Acetal Material
Szerokość Bieżni
1,26 Cale | 32,004 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież