REXNORD
REXNORD
754-657011
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 754-657011
Roller Center Guide; 3.06" Track Width; 10 Feet Long; 1.19" Height; 4.07" Width; Anodized Aluminum Material
Nr. katalogowy
754-657011
Nr kat. BDI
24114250
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Prowadnice-/754-657011/p/24114250
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,319
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0662864327572
Nazwa Produktu
Roller Center Guide
Długość - Stopy
10
Szerokość w Calach
4.07
Szerokość w Milimetrach
103.378
Materiał
Anodized Aluminum
Inne Funkcje
Brown Polyethylene Roller | Acetal Frame and Pins
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Guides
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Guide
Łańcuch Słów
Roller Center
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10139202
Waga / LBS
18.34
Długi Opis
Roller Center Guide; 3.06" Track Width; 10 Feet Long; 1.19" Height; 4.07" Width; Anodized Aluminum Material
Szerokość Bieżni
3,06 Cale | 77,724 Milimetry
Wysokość
1,19 Cale | 30,226 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież