REXNORD
REXNORD
754-657021
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 754-657021
Roller Center Guide; 1-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 1.19" Height; 2.26" Width; Anodized Aluminum Material
Nr. katalogowy
754-657021
Nr kat. BDI
24111728
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Prowadnice-/754-657021/p/24111728
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,782
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0662864327367
Nazwa Produktu
Roller Center Guide
Długość - Stopy
10
Szerokość w Calach
2.26
Szerokość w Milimetrach
57.404
Materiał
Anodized Aluminum
Inne Funkcje
Brown Polyethylene Roller | Acetal Frame and Pins
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Guides
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Guide
Łańcuch Słów
Roller Center
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10139223
Waga / LBS
10.56
Długi Opis
Roller Center Guide; 1-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 1.19" Height; 2.26" Width; Anodized Aluminum Material
Wysokość
1,19 Cale | 30,226 Milimetry
Szerokość Bieżni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież