Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

9S412-R-6 10FT MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-SEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyTXk4eE1EUXhPRFkzT1RZeE1UUXlNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlUwTlNWMTlEVGxaU1gxTkZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGY3NjdhODRiMjk4ZDYzZTNlZmVhMzI3MTg3NjdhYWU3NDhhMjg0ZDA1Y2VhOGE5MDU1NjMwMGI0OTYwMmNlOA
21552138 Przenośnik ślimakowy – śruby 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

9S412-R-6 10FT MTO

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 9S412-R-6 10FT MTO

Conveyor Screw; Sectional; 2" Coupling Diameter; 9" Screw Diameter; 10 Feet Long; 2-7/8" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

9S412-R-6 10FT MTO

Nr kat. BDI
21552138

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
24101705
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa Produktu
Conveyor Screw
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
9
Długość - Stopy
10
Kierunek
Right
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Screw
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
Długi Opis
Conveyor Screw; Sectional; 2" Coupling Diameter; 9" Screw Diameter; 10 Feet Long; 2-7/8" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right
Szerokość Wewnętrzna
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Sprzęgła
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rury
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Średnica Śruby
9 Cale | 228,6 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież