Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

14CH2166 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-216-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpWVM4eE1EUXlOelE1TURreU5qWXlNaTlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TVRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YzdhMTA1ZmQ4MjZhMjcxN2M3YjFmZGQ0MTQwOGI4MjMxYzRmZmExYzVkZGIzMmYyMWRjZGEyYmI3ZTQ4MjNk
615456 Przenośnik ślimakowy – wieszaki 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

14CH2166

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 14CH2166

Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 9-1/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 216 Series; 15" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2166; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole

Nr. katalogowy

14CH2166

Nr kat. BDI
615456

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,35
UNSPSC
24101728
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950096452
Nazwa Produktu
Hanger
Typ Produktu
Bracket
Seria
216
Zawiera Łożysko Tak/Nie
No
Szerokość w Calach
5
Szerokość w Milimetrach
127
Numer Łożyska
CHB2166
Rozmiar Rowka Montażowego
9/16 X 1-5/16 Inch
Inne Funkcje
14 Inch Conveyor Dia | Hard Iron or Bronze Bearing | Heavy Duty | Flush Mounted Inside the Trough
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hangers
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Mount
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
14CH2166
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
14CH2166
Waga / LBS
25
Długi Opis
Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 9-1/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 216 Series; 15" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2166; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
Długość
15 Cale | 381 Milimetry
Od Kołnierza do Środka Łożyska
9,25 Cale | 234,95 Milimetry
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież