MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2.4375" X 21" 304SS KW MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 2.4375" X 21" 304SS KW MTO
Conveyor Roller; 2-7/16" Diameter; 21" Length; 304 Stainless Steel; 5/8" X 5/16" X 3" Keyway
Nr. katalogowy
2.4375IN X 21IN 304SS KW MTO
Nr kat. BDI
25120508
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Rolki-do-przeno%C5%9Bnika/2-4375%22-X-21%22-304SS-KW-MTO/p/25120508
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,05
UNSPSC
24101701
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Roller
Szczegóły Produktu
Conveyor Roller
Specyfikacja Produktu
2-7/16" Diameter; 21" Length; 304 Stainless Steel; 5/8" X 5/16" X 3" Keyway
Długi Opis
Conveyor Roller; 2-7/16" Diameter; 21" Length; 304 Stainless Steel; 5/8" X 5/16" X 3" Keyway