REXNORD
REXNORD
2-54
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 2-54
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 53-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 55-1/2" Shaft Length; 54" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Nr. katalogowy
2-54
Nr kat. BDI
18139650
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Rolki-do-przeno%C5%9Bnika/2-54/p/18139650
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,07
UNSPSC
24101701
EAN
0698210841249
Nazwa Produktu
Roller
Typ Produktu
Carrying
Sposób Montażu
Hex Shaft
Typ Rolki
Single
Seria
225
Typ Łożyska
Spherical Plain Bearing
Napięta Sprężyna
Yes
Materiał Rolki
Polymer
Inne Funkcje
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Thicker Shell | For Wider Conveyor Application
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Roller
Łańcuch Słów
Conveyor Carrying
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2-54
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6484124
Waga / LBS
6.75
Długi Opis
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 53-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 55-1/2" Shaft Length; 54" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Średnica Rolki
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Odległość od Ramy
54 Cale | 1,371.6 Milimetry
Średnica Wałka/Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Rolki
53,75 Cale | 1,365.25 Milimetry
Długość Wałka
55,5 Cale | 1,409.7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież