https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10148246-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoaFpDOHhNRE0wTWprNU5EQTRNemczTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TkRneU5EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjdlZTY0YTMwYzVhN2M3N2E0MzQyYjMyZTkzYTFmZGUzNDE1YThiYzMxYjAxNDU3ZjYxYjEzZWM5NTQ3NWUyMA
REXNORD
REXNORD
906-656721
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 906-656721
Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 5/8" Bore; 2.9" Roller Diameter; 3.03" Roller Width; Single Type
Nr. katalogowy
906-656721
Nr kat. BDI
26252637
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Rolki-do-przeno%C5%9Bnika/906-656721/p/26252637
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,184
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0662864022071
Nazwa Produktu
Roller
Typ Produktu
Return
Sposób Montażu
Hollow Bore
Typ Rolki
Single
Seria
906
Typ Łożyska
Sleeve Bearing
Napięta Sprężyna
No
Materiał Rolki
Acetal
Inne Funkcje
Thermoplastic Rubber Surface | Tan Color Hub
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Rollers
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Roller
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10148246
Waga / LBS
0.41
Długi Opis
Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 5/8" Bore; 2.9" Roller Diameter; 3.03" Roller Width; Single Type
Średnica Wałka/Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
2,9 Cale | 73,66 Milimetry
Średnica Rolki
3,03 Cale | 76,962 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież