REXNORD
REXNORD
568-605912
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 568-605912
Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 568; 0.083 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
Nr. katalogowy
568-605912
Nr kat. BDI
18141364
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Rolki-i-prowadnice-%E2%80%93-zestawy/568-605912/p/18141364
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699154832
Nazwa Produktu
Transfer Plate
Typ Produktu
Roller
Typ Rolki
2 Row Roller
Materiał Rolki
Acetal
Seria
568
Długość - Stopy
0.083
Szerokość w Calach
3.35
Szerokość w Milimetrach
85.09
Materiał Prowadnicy
Acetal
Inne Funkcje
Center Module | Stainless Steel Roller Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Transfer Plate
Łańcuch Słów
Roller Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
568-605912
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
TRANSFER P
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 568; 0.083 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
Wysokość
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Średnica Rolki
2,66 Cale | 67,564 Milimetry
Średnica Rolki
0,43 Cale | 10,922 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież