REXNORD
REXNORD
570-601162N
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 570-601162N
Lane Divider; Roller and Roller Guide; Roller; 1.26" Roller Width; 0.54" Roller Diameter; Acetal Material; Series 570; 0.429 Feet Long; 2.12" Height; 1.3" Width; Acetal Guide Material
Nr. katalogowy
570-601162N
Nr kat. BDI
24109827
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Rolki-i-prowadnice-%E2%80%93-zestawy/570-601162N/p/24109827
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699351033
Nazwa Produktu
Lane Divider
Typ Produktu
Roller and Roller Guide
Typ Rolki
Roller
Materiał Rolki
Acetal
Seria
570
Długość - Stopy
0.429
Szerokość w Calach
1.3
Szerokość w Milimetrach
33.02
Materiał Prowadnicy
Acetal
Inne Funkcje
With Nose | White Roller
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Lane Divider
Łańcuch Słów
Roller Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
570-601162N
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
Frame Mate
Waga / LBS
1
Długi Opis
Lane Divider; Roller and Roller Guide; Roller; 1.26" Roller Width; 0.54" Roller Diameter; Acetal Material; Series 570; 0.429 Feet Long; 2.12" Height; 1.3" Width; Acetal Guide Material
Wysokość
2,12 Cale | 53,848 Milimetry
Średnica Rolki
0,54 Cale | 13,716 Milimetry
Średnica Rolki
1,26 Cale | 32,004 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież