https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19435794-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnMU1DOHhNRE00T1RBd09URTNNRFEyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpVM09UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzFiZGYyMTRmYTQzNjg4OTViYjNjNzUzZjAxYzllZjY4ZDQzMDkxMDg0ZmViYjQ3YmNiYTMyYjczZjc0YTEyMQ
REXNORD
REXNORD
ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP
Transfer Plate; Roller; 2 Row Single Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 672; 0.139 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
Nr. katalogowy
ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP
Nr kat. BDI
19435794
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Rolki-i-prowadnice-%E2%80%93-zestawy/ROL-PLT-567-LIP3-L85MM-HP/p/19435794
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699668018
Nazwa Produktu
Transfer Plate
Typ Produktu
Roller
Typ Rolki
2 Row Single Roller
Materiał Rolki
Polyethylene
Seria
672
Długość - Stopy
0.139
Szerokość w Calach
3.35
Szerokość w Milimetrach
85.09
Materiał Prowadnicy
Acetal
Inne Funkcje
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft | White Roller
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Transfer Plate
Łańcuch Słów
Roller Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
672-699032
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10138181
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Transfer Plate; Roller; 2 Row Single Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 672; 0.139 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
Średnica Rolki
2,66 Cale | 67,564 Milimetry
Wysokość
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Średnica Rolki
0,43 Cale | 10,922 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież