MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
NO.3 30" W X 25' L
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR NO.3 30" W X 25' L
Conveyor Belt; Number 3; 30" Width; 25' Length
Nr. katalogowy
NO.3 30IN W X 25FT L
Nr kat. BDI
24936632
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/NO-3-30%22-W-X-25'-L/p/24936632
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
24101715
Grupa Produktowa BDI
M00132
Kod Taryfy
4010.11.00.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Szczegóły Produktu
Conveyor Belt
Specyfikacja Produktu
Number 3; 30" Width; 25' Length
Długi Opis
Conveyor Belt; Number 3; 30" Width; 25' Length