https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25184581-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd6TWk4eE1ESTVOalE1TVRrNU9USTJNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPRFExT0RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZjA1NGRlZjJjYjY2MGUxYTQzODQ1NTBhN2QxZGU3Y2FiMzNkNmU3ZGUxZmRhMDEyOTVjNzYwNTEzMjU2MWUx
AMMERAAL BELTECH
AMMERAAL BELTECH
19.84"X10' MPB CLOSED MAXILINK POM-DI
AMMERAAL BELTECH AMMERAAL BELTECH
Opis
AMMERAAL BELTECH 19.84"X10' MPB CLOSED MAXILINK POM-DI
Mat Top Modular Belting; 10Ft Length; 19.84" Width; Acetal; White; Ductile Iron Pin; Closed
Nr. katalogowy
19.84INX10FT MPB CLOSED MAXILINK POM-DI
Nr kat. BDI
25184581
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/19-84%22X10'-MPB-CLOSED-MAXILINK-POM-DI/p/25184581
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
24101715
Grupa Produktowa BDI
M00132
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.ammeraalbeltech.com
Szczegóły Produktu
Mat Top Modular Belting
Specyfikacja Produktu
10Ft Length; 19.84" Width; Acetal; White; Ductile Iron Pin; Closed
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 10Ft Length; 19.84" Width; Acetal; White; Ductile Iron Pin; Closed