REXNORD
REXNORD
BHT595-52"
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD BHT595-52"
Modular Mat Top Belting; 595; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 52" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
Nr. katalogowy
BHT595-52IN
Nr kat. BDI
23868136
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/BHT595-52%22/p/23868136
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,093
UNSPSC
24101715
Grupa Produktowa BDI
M00132
EAN
0782935118141
Rozmiar Taśmy Modułowej
595
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
High Temperature
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
0.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Klean Top Belt Molded In Blue
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10673805
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 595; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 52" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
Podziałka
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
52 Cale | 1320,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież