Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

BHT596-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-BHT596-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobU1DODVOems0TXpVME9Ua3pNVGd5TDBsT1JGSkZXRUpGVEZSWVdGOUNTRlExT1RaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMzExZDM1ODVjYzRmODA1ZDU0ZmE1MmE5ODY2YmE4MTIyNGQ5ZjhlODVlNWMwNmYyMWQ1ZTMxNDY5ZmVjMmVh
23868589 Pasy modułowe 

REXNORD REXNORD

BHT596-25"

Opis

REXNORD BHT596-25"

Modular Mat Top Belting; 596; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 25" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material

Nr. katalogowy

BHT596-25IN

Nr kat. BDI
23868589

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,04
UNSPSC
24101715
Grupa Produktowa BDI
M00132
EAN
0782935115102
Rozmiar Taśmy Modułowej
596
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
High Temperature
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
0.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Klean Top Belt Molded In Blue
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10673027
Waga / LBS
0.09
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 596; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 25" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
Podziałka
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
25 Cale | 635 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież