REXNORD
REXNORD
BLT1015-42"
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD BLT1015-42"
Modular Mat Top Belting; 1015; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 42" Modular Belting Width; Straight Running; Low Temperature; Polyester Pin Material
Nr. katalogowy
BLT1015-42IN
Nr kat. BDI
23870000
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/BLT1015-42%22/p/23870000
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
24101715
Grupa Produktowa BDI
M00132
EAN
0782935205032
Rozmiar Taśmy Modułowej
1015
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
Low Temperature
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Klean Top Belt Molded In Blue
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10683404
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 1015; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 42" Modular Belting Width; Straight Running; Low Temperature; Polyester Pin Material
Szerokość Taśmy Modułowej
42 Cale | 1066,8 Milimetry
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież