https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10295502-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnek5pOHhNRE0zTmpRek5EQTVNREF4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF5T1RVMU1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzNmNjBjMGVkOTNjODEzNDA5MGU4NWE2NjEzOTYzZWI1NTM1YjFkODU3MTMyMDQ1ODIwMzM2MGQ3Yzg2ZmNmZQ
REXNORD
REXNORD
FTDP1005XLG 0085MM 1XDP
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD FTDP1005XLG 0085MM 1XDP
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Nr. katalogowy
FTDP1005XLG 0085MM 1XDP
Nr kat. BDI
18617384
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/FTDP1005XLG-0085MM-1XDP/p/18617384
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,4
UNSPSC
24101715
Grupa Produktowa BDI
M00132
EAN
0782934752308
Rozmiar Taśmy Modułowej
1005
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Flat Top Mat Top Chain With Positrack | Green Internally Lubricated Acetal Material
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10295502
Waga / LBS
0.03
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
3,346 Cale | 85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież