https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HP5706-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaVppOHhNRE0wTXpBek1UUXpPVE01TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRkExTnpBMlh6RTRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIyOGE2ZjE4ODcwOGYyOGIwZGUyZTIxZDJjMmI2ZjJkMzFiY2Q3OWI1OTEwZjllNDk2ODBjMjlhYWRkMDU5NmU
REXNORD
REXNORD
HP5706-18
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP5706-18
Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Nr. katalogowy
HP5706-18
Nr kat. BDI
24110193
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP5706-18/p/24110193
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,102
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699346510
Rozmiar Taśmy Modułowej
5706
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Mat Top Chain Molded Brown
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10028919
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Szerokość Taśmy Modułowej
18 Cale | 457,2 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież