https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-21579067-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnMFl5OHhNRE00T0RrMU9UUTJNVFF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakUxTnprd05qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjJhZTBiZDhjNWZkMGI0MzM2ZDk1N2Q4ZWRlMGUzMDJiY2NlNTc1NTQyNjJkZWY3NDIwOTljN2Y4M2I5ZjQ2OA
REXNORD
REXNORD
HP5706-6IN MTW
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP5706-6IN MTW
Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Nr. katalogowy
HP5706-6IN MTW
Nr kat. BDI
21579067
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP5706-6IN-MTW/p/21579067
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,417
UNSPSC
24101715
Grupa Produktowa BDI
M00132
EAN
0793699178937
Rozmiar Taśmy Modułowej
5706
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Molded-To-Width Mat Top Chain Molded Brown
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10028401
Waga / LBS
0.12
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
6 Cale | 152,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież