https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7705-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMFlTOHhNREl3T0RjME5ESXhNRFEyTWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTFYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxiYzgwYWNmZjcwMjI2ZGY0ZDM3MDc3MDgyMGIwODgzM2E0M2FmYmI3YmM0Yzg3NDliZTllMjY3MWFiNWMzMTZh
REXNORD
REXNORD
HP7705-12IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP7705-12IN
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Nr. katalogowy
HP7705-12IN
Nr kat. BDI
21850249
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP7705-12IN/p/21850249
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,36
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210550448
Rozmiar Taśmy Modułowej
7705
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running | Back Flexing
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.235
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
12 Cale | 304,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież