https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7705-PT-DTS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnME9TOHhNREl3T0RjME5ESTNOVGs1T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTFYMUJVWDBSVVUxOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xlNmM5M2Q3NmE3OTBjNWExYzkxOTAzMDIyZWY0NWE5YmIzY2I5YTQ4YjQxNTdmNzBmNGI4MDE2MDNmM2VmZGQy
REXNORD
REXNORD
HP7705-7.5IN SING DTS RH
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP7705-7.5IN SING DTS RH
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top and Dynamic Transfer System and Positrack Tracking Guide; 1" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.9" Plate Height
Nr. katalogowy
HP7705-7.5IN SING DTS RH
Nr kat. BDI
21473953
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP7705-7-5IN-SING-DTS-RH/p/21473953
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,87
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210550462
Rozmiar Taśmy Modułowej
7705
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top | Dynamic Transfer System | Positrack Tracking Guide
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.25 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Right Hand Transfer
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10028415
Waga / LBS
2.76
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top and Dynamic Transfer System and Positrack Tracking Guide; 1" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.9" Plate Height
Szerokość Taśmy Modułowej
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,9 Cale | 22,86 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież