https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7956B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoak5DOHhNREk1TXpReU9EVXhPRGswTWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M09UVTJRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2E5ODJmZDA2NzQxNzY3NjAxODVhMjczZTVhNmZkNDJkMmYwMDI3NGU0ZjFlNTRkOTFiZDc5NWZjMjkyZTY4OA
REXNORD
REXNORD
HP7956B-24IN-MTW-CCW-T2P
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP7956B-24IN-MTW-CCW-T2P
Mat Top Modular Belting; 7956; Perforated Top; 1-1/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Polyester Pin Material
Nr. katalogowy
HP7956B-24IN-MTW-CCW-T2P
Nr kat. BDI
22085560
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP7956B-24IN-MTW-CCW-T2P/p/22085560
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,028
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0662864638005
Rozmiar Taśmy Modułowej
7956
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running | Side Flexing
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1.25 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.466
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 7956; Perforated Top; 1-1/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Polyester Pin Material
Podziałka
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
24 Cale | 609,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież