https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8505-ST-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnd01TOHhNREl3TmpjeU9EZzBOek01TUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTFYMU5VWDFCVVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzQzZDVhNzViN2IyNGM5NTg1N2I1MTk3ZWU5MjZhNDA0YWQ4NmVjN2RhYWNhNDYwM2VlODY0ZDFiOWVjODlkYQ
REXNORD
REXNORD
HP8505-3.25IN MTW PT
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP8505-3.25IN MTW PT
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
Nr. katalogowy
HP8505-3.25IN MTW PT
Nr kat. BDI
21521408
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP8505-3-25IN-MTW-PT/p/21521408
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,227
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699278033
Rozmiar Taśmy Modułowej
8505
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
0.75 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.031
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,34 Cale | 8,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież