https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HT5997-144-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMVlTOHhNRE0wTWprMk1UQXlNRGsxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRlExT1RrM1h6RTBORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODdlM2Y5NmU1ZTljMWJmODc3NTQxMmI4NDIyZTM4YTUwNTRlMzYwM2I4ZmU5OTk1ZTBjZjJlMzcwZDg3ZGYyYw
REXNORD
REXNORD
HT5997-120IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HT5997-120IN
Mat Top Modular Belting; 5997; Solid Top; 2-1/4" Pitch; 120" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 1.69" Plate Height
Nr. katalogowy
HT5997-120IN
Nr kat. BDI
27288268
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HT5997-120IN/p/27288268
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,979
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699432305
Rozmiar Taśmy Modułowej
5997
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running | Back Flexing
Materiał Nita
Polypropylene
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
2.25 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chain Bottom to Center Distance 2.75 Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 5997; Solid Top; 2-1/4" Pitch; 120" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 1.69" Plate Height
Szerokość Taśmy Modułowej
120 Cale | 3048 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,69 Cale | 42,8 Milimetry
Podziałka
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież