https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HT5935-6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoak9TOHhNRE0wTXpBMU16VTVNRFUxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRlExT1RNMVh6WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzgyOTJhYzA3NjI5Y2M0ZTViMThiN2EwZDdlZDYxYTA2ZjgzZDRmMGI4MWJmNGRlYWE3NmM2Mzg1NTE3YTY4Yg
REXNORD
REXNORD
LF5935-3.75IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF5935-3.75IN
Modular Mat Top Belting; 5935; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 3-3/4" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Nr. katalogowy
LF5935-3.75IN
Nr kat. BDI
24110015
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/LF5935-3-75IN/p/24110015
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,18
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699433562
Rozmiar Taśmy Modułowej
5935
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Polypropylene
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
0.75 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Mat Top Chain Molded Tan
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10029048
Waga / LBS
0.03
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 5935; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 3-3/4" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież