REXNORD
REXNORD
LF5935-3
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF5935-3
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Nr. katalogowy
LF5935-3
Nr kat. BDI
15009403
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/LF5935-3/p/15009403
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,6
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00132
Rozmiar Taśmy Modułowej
5935
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Polypropylene
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
0.75 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
1.3
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,34 Cale | 8,7 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
3 Cale | 76,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież