https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5935-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAxMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMFpDOHhNREl3T0RjME5ERXhNakUxT0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTFYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxlZGU0MWI3ZDMyMjczMTMzNzQ3NDU3YzNmYjE3NGRlY2RmMzRkMDU1Y2Y2Y2FiOWRiNWZiMDUxNmVlNjFkZmNj
REXNORD
REXNORD
LF5935-30IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF5935-30IN
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 30" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Nr. katalogowy
LF5935-30IN
Nr kat. BDI
24110767
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/LF5935-30IN/p/24110767
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,47
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699347418
Rozmiar Taśmy Modułowej
5935
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running | Back Flexing
Materiał Nita
Polypropylene
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
0.75 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.203
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 30" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Wysokość Tabliczki
0,34 Cale | 8,7 Milimetry
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
30 Cale | 762 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież