SMB596-15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-SMB596-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnNU5DODVOems0TXpVMU5UVXdNak00TDBsT1JGSkZXRUpGVEZSWVdGOVRUVUkxT1RaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZGVhOTIyOWQ5ZmUzOTYzNTFiOWQxN2Y5ZmFmNTg0NzExNDBiZTAyY2E0MmNkNWJlYWU1OTAwNjExOWM1Y2Ix
23869040 Pasy modułowe 

REXNORD REXNORD

SMB596-15"

Opis

REXNORD SMB596-15"

Modular Mat Top Belting; 596; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Cut Resistant; Polyester Pin Material

Nr. katalogowy

SMB596-15IN

Nr kat. BDI
23869040

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
24101715
Grupa Produktowa BDI
M00132
EAN
0782935116673
Rozmiar Taśmy Modułowej
596
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
Cut Resistant
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
0.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Klean Top Belt Molded In Blue
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10673409
Waga / LBS
0.07
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 596; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Cut Resistant; Polyester Pin Material
Podziałka
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
15 Cale | 381 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież